スピーカーフォン SPシリーズ

スピーカーフォン SPシリーズ Sennheiser(ゼンハイザー)
(1件のレビュー)

1台で最大8名までの中規模会議対応Bluetoothスピーカーフォン(PC接続用Bluetooth USBアダプタ付属)。
ゼンハイザー「SP30シリーズ」はオフィス、モバイルワーカー向けのポータブルワイヤレススピーカーフォンです。
最大8人までの個人用及び小規模から中規模の会議をサポートしているため、いつでもどこでも電話会議を設定したり、
常設の会議室ソリューションの一部としてデバイスを使用したりすることができます。
さらにBluetooth(R)またはUSB-C接続の選択により、自由度の高い柔軟な接続オプションが得られます。
搭載されている2つのロングレンジのノイズ&エコーキャンセリングマイクと クリアな音声再生を備えたスピーカーにより、
困難な環境でも自然な会話の流れを実現でき、便利なリモートデバイス管理、直感的なユーザーインターフェイスからのワンタッチボタンによるボイスアシスタントなど、
その優れた性能を持つSP30シリーズはオフィス内でもオフィス外でもフレキシブルに使用できる会議ツールです。
BIZTEL、Live On、FUSION Connect2.0、V-CUBE、COLLABOS PHONE 動作検証済み。
軽量設計及びBluetooth(R)またはUSB-Cコネクタ接続対応により、どこでも簡単に会議を始められます。
ダイナミックイコライザー及び低域部を強化した超低歪みスピーカーを採用、ニュートラルかつクリアな音声再生を提供しつつパワフルな音楽再生も実現。
2つのロングレンジマイクを搭載、360度収音で1台でも最大8名までの会議に対応出来ます。
エコーおよびノイズキャンセリングマイクを高度なDSP アルゴリズムでサポートすることにより、
業界最先端の二重通話性能を備え、ワイヤレスでもより自然でシームレスな音声通話を実現しました。
パーソナルモードは再接続の際に最後にペア登録した2デバイスを探し自動再接続します。
シェアモードは多人数の方が1つの機器を使用するシーンに有効なモードです。
再接続機能がオフになりますので、使用の際に他の人のデバイスに自動接続されてしまうのを防ぎます。
SP30+はPC接続用Bluetooth USBアダプタが付属。Microsoft Skype for Business 認証取得製品。
(Skype for Business認証は、USB/USBドングル/USB-CがWindowsまたはMacに接続されている場合に適用されます。)
ボタンワンタッチでiOSやAndroidのボイスアシスタント機能の利用が可能。

付属品キャリングポーチ、Bluetooth USB アダプタ、USB-A 変換アダプタ 質量(g)314 ケーブル長(m)0.7(USB ケーブル) 対応OSWindows及びMac 範囲(集音)0.8~3m 周波数特性100-20000Hz、マイクロフォン:150-7500Hz マイクロフォン部無指向性(360° 集音) 充電時間3時間20分 保証期間2年間 コネクタUSB-C(付属の変換プラグでSUB-Aに変換可能) Bluetooth搭載 直径×高さ(mm)120×37 通話時間(時間)最大18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43689163 SP 30+
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
43689163
2020-05-08
用途:
顧客とのWEB商談
NITTOKU株式会社 様 (製造業)

商品にはとても満足してます。価格に対して、スピーカーとマイク双方の性能がよく、使用勝手も良いです。
4営業日発送予定がメーカー在庫なしにより延期の連絡が注文後3営業日目だったことは残念でしたが、ご連絡いただいた納期を前倒しで納品いただけたので、その点は企業努力をいただいたと感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする