ステルスフック

ステルスフック プロト ステルスフック プロト ステルスフック プロト ステルスフック プロト ステルスフック プロト
(4件のレビュー)

バイクネットやツーリングバッグなどの固定に便利なフックが増設できます。大型のフックやバンドを通して固定できる荷掛けフック形状になっています。ナンバープレートを取り外してから、車体側のベースの中間に挟むだけの簡単装着です。フック部分のスペースさえ確保できれば50ccクラスからリッターバイクでも車種を問わずご利用頂けます。商品は表裏、左右をお好みの向きに変えてお使い頂くことが可能です。本体は強度を保ちながら肉抜きを施し、軽量かつ薄型の設計です。カラーリングはマットブラックの為、取り付け後の違和感もなくスタイリッシュに引き締めます。※商品にはボルト、ワッシャーは含まれていません。

用途ナンバープレート共締め荷掛けフック 材質アルミ 寸法(mm)275×46.7 艶消し黒(アルマイト) 質量(g)約55 タイプステルスフック ステータイプ 内容量1個
注意
本商品を装着しますと商品の厚み分(約3mm)により、ナンバーボルトの長さが足りなくなる場合があります。ボルトは必ず十分な長さを確保し、締め付けできる部品を使用してください。フック類を引っ張る方向や、バンドなどを締め付ける方法などによっては、商品または、車体側のナンバーベースが破損する恐れがあります。常識的な範囲内でご利用いただくことが前提の商品です。軽量化を目的とした商品の肉抜き部分は、フックとしてご使用いただけません。フェンダーレスキットの破損の恐れがありますので同時装着不可です。灯火類にベルト等がかからないように注意してください。使用中に商品の異常を感じた場合は、直ちに商品の使用を止めてください。装着する方向によっては、商品の端面に返り(エッジ)が立ちます。これは製造方法によるもので、不具合ではありません。車体によっては、ナンバーを固定するだけの強度しか確保されていませんので、商品のフックに必要以上の負荷はかけられません。フックに引っ掛ける場合は両側に均等に負荷がかかるようにしてご利用ください。負荷により車体側のナンバーベースが破損しても一切の責任を負いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46400227 PNB001
1,380
1,298
1,428 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46400227
2020-01-31
用途:
バイクの荷物用フックとして
教育・研究機関

バイクのナンバーを外してから付けなければならないため力が必要です。
バイクのシートへ荷物を縛っただけでは、荷物が落ちそうだったので、これからは安心して走行できそうです。

対象商品:
46400227
2020-04-07
用途:
バイク用
電気・ガス・熱供給・水道業

さほど目立たず..シンプルなカフェレーサークラスでも違和感が無いように思えます。

対象商品:
46400227
2019-12-17
用途:
バイクに取り付けました。
自動車・二輪車・自転車関連業

とても質感が良く、高級感溢れると言うと言い過ぎですが、良いモノだと思います。
VT、FZ、NSRにと思い購入。
NSRだけはウィンカーが邪魔になり取付出来ませんでしたが、他は大満足。
ナンバーフレームが干渉したので加工しました。

対象商品:
46400227
2019-12-21
用途:
バイクのツーリング
製造業

金属製で厚みもあり、コードをかなり強く引っ張っても全くたわまず、安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする