プロト
オイルフィルターレンチ
こんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ ハーレー用
モノタロウ
¥
739
税込
¥
813
(11)
ハーレーサイズのオイルフィルターレンチカットタイプ。外観ブラック
用途
ハーレーダビッドソン用
色
ブラック
タイプ
オイルフィルターレンチ ハーレー用カットタイプ
外径×高さH(Φmm×mm)
83×41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46400263
PGR0017
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください