曜日別特売

シリコンジョウゴ クチ17

シリコンジョウゴ クチ17 - プロトシリコンジョウゴ クチ17 - プロトシリコンジョウゴ クチ17 - プロト
(1件のレビュー)

折りたたんでコンパクトな収納が可能になる、オイルじょうご。

用途汎用品材質シリコン製寸法(mm)(差込口)17、(注入口)80レッド高さ(mm)55~130(未使用時~使用時)、(最大)130、(収納時)55タイプシリコンジョウゴ クチ17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400288PGR0022
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46400288
2024-04-01
用途: 二輪のメンテナンス
サービス業

エンジンオイル交換に使用しています。シリコン製のオイルジョウゴは他にもありますが、この商品は先端が長く差し込んで固定することができるため重宝しています。耐久性(蛇腹部の割れ)はこれから確認していきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする