大径ホイール(21インチ6.0J)も対応可能な折り畳み式スタンド式ホイールバランサー。
スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。
シャフト径Φ12、付属のテーパーカラーでΦ14-Φ35までのホイールシャフト径へ対応。
色[カラー]:ブラック/レッド
重量[グラム]:4500g
材質[素材]:アルミニウム
使用箇所:ホイール
内容量[数量]:1セット
備考:21インチ6.0Jまで
特記事項:大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。
使用上の注意:最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能


