曜日別特売

ステンレスピンクリーナー10セット

ステンレスピンクリーナー10セット - プロトステンレスピンクリーナー10セット - プロト
(3件のレビュー)

直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。

用途極小径穴用、汎用ツール全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)シルバータイプステンレスピンクリーナー10セット内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400473PGR0041
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: キャブレター清掃

似た様な格安製品は沢山あるが、これは記載のとうりステンレス製で丈夫です。
頻繁に使う物でないから何でも良い・・は奇麗な仕事はできない。
大変良い製品だ。

対象商品 : 46400473
2024-01-27
用途: ガス溶接時のノズル詰まりや、ガスコンロバーナーノズル清掃時に使用しています。
山陽設備

ガスノズル清掃時には非常に便利です。あと専用ケースがあれば、保管しやすい。

対象商品 : 46400473
2022-04-06
用途: キャブレターの清掃
運輸・通信業

ギザギザになっていて、汚れが良く掃除ができる。満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする