iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル
器具本体とライトバーの組合せ品
電圧(V)100~242
仕様一般タイプ、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型、【適合ガード】FK21533、400ピッチ・550ピッチのボルトに対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1
タイプ非調光
平均演色評価数83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×50
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
内容量1セット
注意
※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LED(直付け笠なし) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46405565 | XLX230NEWJLE9 | 64450524 | XLX230NEWCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405574 | XLX230NEVJLE9 | 64450533 | XLX230NEVCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405599 | XLX210NENJLE9 | 64450637 | XLX210NENCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405617 | XLX210NEVJLE9 | 64450655 | XLX210NEVCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405626 | XLX210NELJLE9 | 64450664 | XLX210NELCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405644 | XLX200NEWJLE9 | 64450698 | XLX200NEWCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405653 | XLX200NEVJLE9 | 64450707 | XLX200NEVCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
46405669 | XLX200NELJLE9 | 64450716 | XLX200NELCLE9 |
![]() |
iDシリーズ 20形 直付型 iスタイル 一般タイプ 非調光 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |