セーフラン安全用品
誘導用蓄光ステッカー(足型)
蓄光タイプで突然の停電などの備えに便利です。
暗所での避難誘導におススメです。
ステッカーのため簡単に設置できます。
用途
誘導用として工場・物流倉庫・商業施設・事務所等の床に。
材質
(基材)PVC、(表面)PVCマットフィルム
仕様
ステッカータイプ
セット内容
1セット2枚(1対)入り
形状
足型
色
蓄光グリーン
文字内容
避難誘導
寸法(縦×横)(mm)
280×100
アズワン品番
65-1338-97
内容量
1セット(2枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※蓄光製品は屋外での使用は劣化が激しい為、屋内にてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426285
20138
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください