曜日別特売

ドア表示板(スライド式)

ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品ドア表示板(スライド式) - セーフラン安全用品
(1件のレビュー)

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。
裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。
スライドさせ室内状況をお知らせします。

用途
事務所、会議室、応接室、オフィス等
仕様
裏面テープ
材質
アクリル
厚さ(mm)
7
寸法(縦×横)(mm)
50×150
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46426434J2305会議中-空室
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46426443J2304在室-不在
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46426459J2306来客中-空室
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426443
2024-03-04
用途: 事務室ドアに貼り付け。
湯田地区コミュニティ運営協議会その他業種

片手で在室&不在の表示を変更でき、とても便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする