光
プレート無地 80×240×3
マーカーペンで自由に書ける無地のプレートです。
用途
表示板に。
トラスコ品番
644-2150
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
80
横(mm)
240
表示内容
無地
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82620216
UP1213
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください