曜日別特売

メープル材室名札 MPWYプレート側面型

メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]メープル材室名札 MPWYプレート側面型 - フジタ[室名札・標識]

さわやかで明るいメープル材の室名札です。ブラケットにアルミ型材を採用しました。丸みのある金具でやわらかさを演出します。幼稚園、学校などでよく使われています。

厚さ(mm)
【基盤】15
奥行(mm)
24
表示方式
UV印刷
内容量
1枚
注意
※UV印刷は屋内専用です。
※天然木のため、色味にばらつきがございます。予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
表示内容
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374577MPWY150R-SV本体:メープル材錬付板t15クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上171×150100(男子)
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374595MPWY200R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上221×200100(男子)
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374611MPWY200R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上221×200102(男女)
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374620MPWY150R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上171×150101(女子)
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374629MPWY150R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上171×150102(男女)
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374638MPWY200R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上221×200101(女子)
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374647MPWY200R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上221×200103(車椅子)
¥20,400
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
82374656MPWY150R-SV本体:メープル材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材焼付塗装仕上171×150103(車椅子)
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする