曜日別特売

突出型木製サイン 無地

突出型木製サイン 無地 - フジタ[室名札・標識]突出型木製サイン 無地 - フジタ[室名札・標識]

自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。

材質
本体:タモ材錬付板/クリア塗装仕上、ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上
厚さ(mm)
【基盤】18
寸法(mm)
175×150
奥行(mm)
27
表示内容
無地
内容量
1枚
注意
※屋内専用です。
※天然木のため、色味にばらつきがございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374586FWYA150R-SV 無地
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする