セーフラン安全用品
5Sフロア表示(5本指足形)
ポップな5本指足型ステッカー。
ステッカータイプで簡単設置。
行列の先頭表示や進行方向表示など、さまざまな用途でお使いいただけます。
用途
工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。
材質
PVC
セット内容
左右1対(2枚)セット
寸法(mm)
190×120
色
緑
アズワン品番
65-1338-77
内容量
1セット(2枚)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46426468
12327
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください