アウトドア・マリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG2L レッド

アウトドア・マリンスポーツに最適WATERPROOF DRYBAG2L レッド OWLTECH(オウルテック)

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において最高水準の防塵保護構造(粉塵が内部に侵入しない)と、防水保護構造(「一時的 (30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない」)IP67等級を取得しております。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ等複数の使い方でご使用いただけます。

付属品ショルダーストラップ×1 材質PVC 質量(g)(本体)約77 ※付属品を除く (パッケージ込)約160 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×276 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46426924 OWL-WPBAG01-RE
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする