IP68取得で防塵防水 クリアカラー防水ケース クリアブラック
国際防塵防水規格「IP68」を取得しています。「粉塵が中に入らない(耐塵形)」と「継続的に水没しても内部に浸水することが無い(水中形)」という基準を満たす、心強い防水ケースです。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ 81(W) × 25(D) × 160(H) mm
防水性IP68
色クリアブラック
材質ABS / PVC
付属品ネックストラップ×1
質量(g)(本体)43 ※付属品を除く (パッケージ込み)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115× 21× 211
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
スマホケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07