モノフローティングディスクローター リア Φ220 T=5.0
フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。
取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。
リアディスクを多用するライダーにも安心です。
タイプフローティング:カラー
ディスク厚さ(mm)5.0
ディスク径(Φmm)220
主な適合車種R)GSXR1000 17-18
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。