LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ)

LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ) 東洋ケース LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ) 東洋ケース LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ) 東洋ケース LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ) 東洋ケース LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ) 東洋ケース LS-AN-0x ウォールランプステッカー(キュートアニマルズ) 東洋ケース

わずかな音と振動でライトが点灯するLEDライト内蔵のウォールステッカー
ゴシックテイストでムードあるライトを演出
シールのように簡単に貼り付けることが可能
玄関やお部屋をおしゃれにデコレーション
音と振動に反応して30秒間点灯
電池、LED内蔵ですぐに使用可能

用途店舗のインテリアなどに 材質PVC、PET、紙、ポリスチレン 寸法(幅W×高さH)(mm)185×310 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 46441554
- 46441554
46441554 - クマ
1,000
949
1,044 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 46441563
- 46441563
46441563 - ハリネズミ
1,000
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
- 46441588
- 46441588
46441588 - ウサギ
1,000
999
1,099 (税込)
4日以内出荷

返品不可
46441579 - シカ
1,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする