CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON))

CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,センサコネクタ(e-CON)) - 三菱電機
耐振動
【断続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回
【連続的な振動がある場合】周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9m/s2
(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)
仕様【ON電圧/ON電流】17V以上/3mA以上、【OFF電圧/OFF電流】8V以下/1.7mA以下、【増設ユニット装着可否】装着可(最大1ユニット)、【局種別】リモートデバイス局、【サイクリック伝送】RX/RY点数:32点+16点×増設ユニット台数、RWr/RWw点数:20点、【オーバボルテージカテゴリ】Ⅱ以下、【汚染度】2以下、【装置クラス】Class Iケーブル【通信】1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブルコモン仕様32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと質量(kg)0.3周囲温度(℃)0~55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×194×68接続方式【外部配線】通信部:RJ-45コネクタ、ユニット電源部:電源・FG用ワンタッチコネクタ(別売)、入出力部:センサコネクタ(e-CON)(別売)設置場所制御盤内絶縁耐圧(V/1分間)DC外部端子一括とアース間:AC500絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括とアース間:DC500V 絶縁抵抗計にて10以上耐衝撃(m/s2)147、XYZ3方向各3回(JIS B 3502、 IEC 61131-2 に適合)定格入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)入力抵抗(kΩ)5.7標高(m)0~2000雰囲気腐食性ガスがないこと保護等級IP2X保存温度範囲(℃)-25~75保存湿度(%RH)5~95、結露なきこと内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サージキラー
応答時間
供給電源
最大負荷電流(A)
出力形式
出力点数
絶縁方式
定格入力電圧(V)
定格負荷電圧(V)
電圧降下(V)
電源
突入電流(A)
入力点数
保護機能
漏洩電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46526035NZ2GFCE3N-32D-【入力】OFF→ON:0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms、ON→OFF:0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms----【入力】フォトカプラ絶縁DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)--【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:100mA以下(DC24V、全点ON時)-32点、最大同時:100%--
70,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46526044NZ2GFCE3N-32DTツェナーダイオード【入力】OFF→ON:0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms、ON→OFF:0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms、【出力】OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下(抵抗負荷)【出力部外部】電圧:DC24V(リップル率5%以内)、電流:10mA以下(DC24V、全点ON時)外部負荷電流は含まず0.5/1点、4/1コモントランジスタ出力(シンクタイプ)16点【入力】フォトカプラ絶縁、【出力】フォトカプラ絶縁DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)【ON時最大】DC0.3以下(TYP.) 0.5A、DC0.6以下(MAX.) 0.5A【ユニット】電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)【最大】過負荷保護機能による電流制限あり16点、最大同時:100%【過熱】1点単位で動作、【過負荷】過電流検出、過負荷保護時制限電流:1A以上/1点、1点単位で動作【OFF】0.1以下
70,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする