極細軽量スティッククリーナー
軽いから、いつでも気軽にサッとお掃除。
業界最軽量クラス1.2kgのスティッククリーナーです。
2019年4月現在。日本国内の家庭用スティッククリーナーにおいて。アイリスオーヤマ調べ。
掃除はもっと、ラクできる!気軽に使えて、ちゃんとパワフル!毎日のお掃除がラクになる!
サイクロンストリームヘッドでサイドのゴミまでパワフル吸引。縦方向のサイクロン気流で、細かなほこりも吸い上げます。壁際のゴミもかき出して吸引!
集塵方式紙パック式
集塵容量(L)0.3
セット内容本体、充電アダプター、使い捨てダストパック
材質ABS樹脂、スチール
質量(g)1200
使用温度範囲(℃)0~40
定格電圧(V)DC10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×162×1003
連続使用時間(分)標準モード:20、ターボモード:9、自動モード:30
バッテリーリチウムイオン二次電池
充電電圧(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC13.7 0.5A (充電アダプター)
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1500
バッテリー寿命500回
内容量1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46509199
2020-04-09
- 用途:
- 部屋の掃除
ファースト ステップ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
写真だけでは、大きさがわからず最初は小さいなと思いましたがコンパクトで、軽くて、吸引力も有りOK