モイストプロドライヤー
◆マイナスイオンで、もっと美しく
マイナスイオンをしっかり髪に届け、潤いとツヤのある美しい髪に仕上げます。
◆風量調節&モード切り替え
風量調節:TURBO/SET
大風速で、しっかり乾く。お好みで風量を調節できます。
クールモードで冷風を当てることにより、髪の毛のキューティクルが締まり、ツヤツヤな髪に。
◆折りたためるコンパクト設計
回転することでよりコンパクトに!
折りたたんで、コンパクトに収納可能。持ち運びにも便利。
風量(m3/min)1.1
消費電力(W)1200
質量(g)700(ノズル含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×100×246(コード除く)
モードターボ・セット・クール
内容量1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46509278 | HDR-MC1-B | 63485496 | HDR-M301-H |
![]() |
クイックイオンドライヤー | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥16,900 税込¥18,590 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |