IHコンロ1400W

IHコンロ1400W - アイリスオーヤマIHコンロ1400W - アイリスオーヤマIHコンロ1400W - アイリスオーヤマIHコンロ1400W - アイリスオーヤマIHコンロ1400W - アイリスオーヤマIHコンロ1400W - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。
拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

消費電力(W)1000電源(V)AC100材質鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。)形状底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)質量(g)2200コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54寸法(cm)加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ)モード加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃)アズワン品番64-9307-87内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46509323IHK-T35-W
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46509323
2023-01-15
用途: レトルトパウチの温めに
高瀬商会卸売・小売業

レトルト食品の温めに購入。
最高出力で1400W、18cmの鍋で水を約1L、約10分くらいで沸騰しました。
購入するきっかけは、コンロの口数が2口しか無く、3つ目が欲しい時が何回もあったので購入しました。
ただ、レンジや炊飯器とのコンセントの併用は厳禁かな。
メインブレーカーがとんでしまうので要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする