ネコの手 アイサイクリーン

ネコの手 アイサイクリーン - 早川工業ネコの手 アイサイクリーン - 早川工業

かるーく撫でるだけでほこりをキャッチします。

材質パイル:ポリプロピレン、柄:硬質塩化ビニール、縫糸:ナイロン繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46514835112216S約130×80×270約40
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
46514844112209M約120×100×440約90
オープン
989
1,088(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする