早川工業
壁掛けフック5連
5つのホルダーと6つのフックで色々な種類のものが壁に掛けられます。
清掃用具から傘、ゴルフのクラブ、ガーデニング用品など、多くの使い方が出来ます。
連数
5
付属品
ビス5個
材質
ABS・ラバー
質量(g)
約550
耐荷重(kg)
ローリング部約3.8:フック部約0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約420×92×66
適合寸法(mm)
吊り下げ可能:約直径16~32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46515325
129351
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください