WALTZ ホコリ払い 曲げてクリーン 伸縮

WALTZ ホコリ払い 曲げてクリーン 伸縮 - 早川工業WALTZ ホコリ払い 曲げてクリーン 伸縮 - 早川工業

高いところに手が届く住まいのほこり取りです。
毛先の角度を自由に変えられるので、お掃除にとても便利です。
気になるエアコンの上、照明の裏等のお掃除にお使い下さい。

タイプ伸縮材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46515684118850M約110×50×820~1140約190
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
46515693118812L約110×80×1170~1690約330
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする