木製まな板 桧 丸型まな板

木製まな板 桧 丸型まな板 - ウメザワ木製まな板 桧 丸型まな板 - ウメザワ木製まな板 桧 丸型まな板 - ウメザワ木製まな板 桧 丸型まな板 - ウメザワ木製まな板 桧 丸型まな板 - ウメザワ木製まな板 桧 丸型まな板 - ウメザワ

東濃桧材の柾目板を厳選した桧まな板です。
東濃桧材は木曽桧に次ぎ、吉野桧と並び称される銘木として知られています。
使ってみると実はとっても便利な丸まな板。
丸型だと奥行があるのでコロコロ転がリやすいキュウリなどもしっかりキャッチ。
少しづつの食材なら、まな板をクルクル回転させながら一息で切っていけるのも丸型ならではです。
【ヤニについて】桧材特有の木ヤニが発生し、ベタつく場合があります。
ヤニは食品衛生上無害ですが、気になる場合はお湯で薄めた食酢で拭き取れます。

材質内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(Φ×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46516025-約495約250×20
オープン
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
46516034-約880約350×20
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする