モダニスト ペーパーホルダーカバー
おしゃれな雰囲気のトイレットペーパーホルダーカバーです。
簡単に取り付けができ、予備のペーパーがストックできます。
トイレセットとの組み合わせでふわふわで豪華なトイレに変身!
材質パイル糸:アクリル100%、地糸:ポリエステル100%
質量(g)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×360
適合サイズ約幅11から15.5cm以内、フタの後部のすき間1.2mm以上のホルダー
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×170×360
内容量1個