KAZEN
レディススラックス(ストレートカット) 193
適度なゆとりと快適なシルエットを実現したストレートタイプ。
色
シロ
仕様
ワンタック、後ろゴム、両脇ポケット付、裏付
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
股下(cm)
83(フリー)
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、ストレート
生地
シルポート
色番
40
性別
レディス
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46477209
193-40
S
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477218
193-40
M
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477227
193-40
L
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477236
193-40
LL
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477245
193-40
3L
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477254
193-40
4L
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46477263
193-40
5L
¥6,400
¥
4,898
¥5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください