ワンピース半袖 939

ワンピース半袖 939 KAZEN

サックスのニット素材に白の丸衿が爽やかなワンピース。比翼ファスナー仕様、左胸ポケット、両腰ポケット(右:内ポケット)付き。ニット素材の「シルポート」は制電性に優れた糸と防透性のフルダル糸を使用。工業洗濯対応・SEK(赤)・透け防止・吸汗・制電・ストレッチ・防汚素材。

サックス 仕様右腰ポケットに内ポケット付、比翼ファスナー仕様 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、防汚、携帯・PHS 生地シルポート 色番11 性別レディス 内容量1着
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46484805 939-11 M
7,300
5,598
6,158 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46484796 939-11 S
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46484814 939-11 L
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46484823 939-11 LL
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46484839 939-11 3L
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
46484848 939-11 4L
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする