ヤンテス
消火器ケース 床置き L字タイプ
床置き型の消火器ボックス
材質
本体:スチール(t1.6)
色
メラミン焼付け塗装(ホワイト)
表示
ステッカー:EC53
内容量
1台
注意
※消火器は付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46512324
YEN543-0FL-41-EC53
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください