管用ネジ付アダプター SUS304 2P

管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ

形状アダプター 材質SUS304 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46633756 21MD SUS304 2P 60 1S×10A
6,180
 
 
取扱い終了

返品不可
46633765 21MD SUS304 2P 60 1S×15A
6,180
 
 
取扱い終了

返品不可
46633774 21MD SUS304 2P 60 1S×20A
4,390
 
 
取扱い終了

返品不可
46633783 21MD SUS304 2P 60 1S×25A
5,230
 
 
取扱い終了

返品不可
46633799 21MD SUS304 2P 65 1.5S×15A
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46633808 21MD SUS304 2P 65 1.5S×20A
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46633817 21MD SUS304 2P 65 1.5S×25A
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46633826 21MD SUS304 2P 65 1.5S×32A
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46633835 21MD SUS304 2P 65 1.5S×40A
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46633844 21MD SUS304 2P 70 2S×25A
8,230
 
 
取扱い終了

返品不可
46633853 21MD SUS304 2P 70 2S×32A
8,230
 
 
取扱い終了

返品不可
46633869 21MD SUS304 2P 70 2S×40A
8,230
 
 
取扱い終了

返品不可
46633878 21MD SUS304 2P 70 2S×50A
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46633887 21MD SUS304 2P 85 2.5S×65A
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
46633896 21MD SUS304 2P 90 3S×80A
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46633756 21MD SUS304 2P 75707687 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46633765 21MD SUS304 2P 75707696 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633774 21MD SUS304 2P 75707705 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633783 21MD SUS304 2P 75707714 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633799 21MD SUS304 2P 75707723 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633808 21MD SUS304 2P 75707739 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46633817 21MD SUS304 2P 75707748 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633826 21MD SUS304 2P 75707757 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633835 21MD SUS304 2P 75707766 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633844 21MD SUS304 2P 75707775 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633853 21MD SUS304 2P 75707784 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633869 21MD SUS304 2P 75707793 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633878 21MD SUS304 2P 75707809 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633887 21MD SUS304 2P 75707818 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
46633896 21MD SUS304 2P 75707827 21MDS SUS304 2P 画像準備中 管用ネジ付アダプター SUS304 2P トーステ 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする