USB3.1 TypeC-LAN変換アダプタ(ブラック)

USB3.1 TypeC-LAN変換アダプタ(ブラック) サンワサプライ

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
Windows 10・8.1ではドライバーのインストールが不要でUSBポートに挿すだけで使用することができます。
その他Windows 8・7やmacOSシリーズは付属のCDまたは、WEBダウンロードによってドライバーをインストールすることにより使用することができます。

付属品ドライバーCD、取扱説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)1 ケーブル長(m)0.09 対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.10~10.11 コネクタ形状USB Type-Cオス - RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート/Auto-Negotiation対応メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×27×16(ケーブル部分除く) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ/Nintendo SwitchTM 電源電圧(V)5 消費電流(mA)200(最大) インターフェースUSBポート/USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 保管温度範囲(℃)-20~60 使用環境湿度(%)0~80 アクセス方式CSMA/CD USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応プロトコルIPv4、IPv6 オス形状USB Type-C メス形状RJ-45 変換タイプオス - メス 内容量1個
注意
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。
※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※対応機種は標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。
※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.1 Gen1ポートへの接続が必要。
※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。
※Windows 10・8.1は接続するだけで使用可能Windows 8・7、macOSシリーズはドライバーソフトのインストールが必要。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46521948 USB-CVLAN2BK
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする