マグネット着脱式充電クレードルスタンド

マグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライマグネット着脱式充電クレードルスタンド - サンワサプライ
(1件のレビュー)

スマートフォンに専用のコネクタを取り付ければ、置くだけで充電ができるクレードルスタンドです。面倒なケーブルの抜き挿しがありません。
マグネット式コネクタによりコネクタの位置合わせの手間が少なく、簡単に接続することができます。
片手で取り外しできるため、急な着信にもスムーズに対応できます。ケーブルを抜く手間を省き、慌ててケーブルを引っ張り断線してしまう心配がありません。
厚さ20mmまでの機器に対応しており、スマートフォンであればケースを付けたままでも使用することができます。
micro USBマグネットコネクタとType-Cマグネットコネクタの2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはでっぱりが少なく、スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリム設計です。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
スタンドを固定する粘着シート付きで、デスクなどへしっかりと固定できます。

セット内容本体、microUSBマグネットコネクタ×1個、Type-Cマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚、キズ防止ゴム×2枚、取扱説明書ブラック質量(g)約84入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×86×92対応機種厚さ20mm以下のスマートフォン対応出力電圧・電流:DC5V/2A(最大)入力端子microUSB Type-B メスアズワン品番64-0910-51内容量1個
注意
※機器を取り外す際は、垂直に引っ張らずに斜めに傾けて取り外すようにしてください。垂直に引っ張るとマグネットコネクタのみ抜ける場合があります。
※端末機器のケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するためにご使用できない場合があります。予めご了承ください。
※充電専用です。データ伝送機能はありません。
※QuickChargeやUSB Power Deliveryなどの急速充電には対応していません。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。
※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※本製品のコネクタ、ポートやマグネットコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片など)が付着しないように注意してください。
※旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のためケーブルを抜いてください。
※本製品に異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
※充電ポートが本体下部の中央にあるスマートフォンに限ります。
※装着しているケースによっては使用できない場合があります。
※接続するUSB充電器の出力により異なります。充電出力は最大DC5V/2Aまで対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46522097PDA-STN28BK
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 発注者支援業務
建設業・工事業

スマホの電源口に差し込んで使用する部品が添付されているので、この部品をスマホに差し込み、後はスタンドに置くだけです。
1台の会社スマホを2人で使用するため(本体がマグネット式なので)、このスタンドを購入しました。
充電のたびに、電源口に差し込む必要がないので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする