フェンダーアーチ

フェンダーアーチ BRAITH(ブレイス) フェンダーアーチ BRAITH(ブレイス) フェンダーアーチ BRAITH(ブレイス)
(1件のレビュー)

エアロフォルムでお車をスタイリッシュに!

用途マッドガード。フェンダーの汚れ・キズ防止! 幅(mm)15 カーボン RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※車幅が20mm(片側10mm)以上上回る取付け方はしないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46518265 BX-465 340
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
46518274 BX-466 425
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46518265
2022-10-15
用途:
自動車泥除けに
医療・福祉・介護関連業

材質が硬めで、3Mの両面テープを追加で貼付し自動車に装着しました。硬さゆえあまりカーブ形状に馴染んでもらえず、徐々に剥がれ、それをテープで補修ということを繰り返しているうちに面倒臭くなり撤去。 ヤックのフェンダーマッドガードの方が手触り、大きさ、剥がれにくさなど私に取っては好みです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする