膨脹式ライフジャケット(水感知機能付き) BSJ-4320RSE
コンパクトで着用しやすいポーチタイプです。ウエストポーチのように腰に取り付けます。
カバーは腰に接する部分に3Dメッシュを採用し、通気性を向上させています。
落水時には水を感知して膨脹します。また、手動用作動索を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。
UML社製UMA8000(Prosensor Elite Auto)ダブルインジケーター付き充気装置を採用。
2つのインジケーターがグリーンであれば、使用可能。
炭酸ガスボンベ、カートリッジが使用済みまたは、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。
炭酸ガスボンベとカートリッジの装着状態、使用状態がそれぞれ一目で確認できます。
気室の膨脹には、18g炭酸ガスボンベを使用し、7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9.7kg)の浮力を作り出します。
浮力(kg)初期浮力:約9.7
仕様充気装置:UML® UMA8000(Prosensor Elite Auto)
質量(g)約610
ウエスト(cm)60~100
生地ポリエステル420D
対応キット交換用ボンベキット:18UML Elite KIT
内容量1着