曜日別特売

ポータブル冷蔵庫(3way)

ポータブル冷蔵庫(3way) - DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way) - DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way) - DOMETIC(ドメティック)ポータブル冷蔵庫(3way) - DOMETIC(ドメティック)

どこでも使えるポータブル3way冷蔵庫「COMBICOOL」。
AC100VでもDC12Vでも、そしてカセットガスでも使用できます。
カセットガス250g1本で、約24時間稼働。無振動・超静音で寝室などでも最適。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×443×440定格内容積(L)31質量(kg)14電源AC100V/DC12V/カセットガス定格消費電力(W)75冷却方式アブソープションシステム使用環境温度(℃)16~32冷却能力(℃)周囲環境温度から最大マイナス25差までガス消費量(g/h)10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518317ACX35G
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする