電子レンジ

電子レンジ コイズミ

見やすい大型液晶表示で、使いやすい電子レンジ。フラットな庫内でお手入れカンタン。

消費電力(W)800(50Hz)、1050(60Hz) 質量(kg)13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×347×272 高周波出力(W)500(50Hz)、600(60Hz) 庫内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)320×330×185 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46518457 KRD1860S
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする