真空パック器
「フードセーバー」で、かしこくムダなく食品を保存。
酸素や雑菌などの侵入をしっかりブロックする真空パック器。
本体内部にパックロールの収納ができます。ロールカッター内蔵。
便利な「ハンディーシーラー」付きで、多様な保存方法ができます。
専用の「真空フレッシュボックス」「真空ジッパーバッグ(別売)」「真空ボトルストッパー」「パックロール」「バッグ(別売)」が使用できます。
消費電力(W)120
セット内容本体1台、専用パックロール(28cm1本・20cm1本)、真空フレッシュボックス(700ml×1個、すのこトレー1個)、真空ボトルストッパー1個、ハンディーシーラー1個
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約434×234×103
耐熱温度(℃)(真空フレッシュボックス)100、(専用パックロール)100
耐冷温度(℃)(真空フレッシュボックス)-18、(専用パックロール)-30
内容量1個
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46518597
2022-12-14
- 用途:
- 真空パックとして使用
操作が簡単で使いやすかったです。
付属の真空パック用シートの片側の内面にスリット加工がされているのでエアがスムーズに抜けて綺麗に真空パックが出来ました。
あえて言うなら真空時間と溶着時間の調整が出来ればもっと良いです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 46518597
2020-07-20
- 用途:
- 食物の保存時
有限会社青木鉄工 様
真空パックが上手くいかない・・・と云う書き込みがあった。連続使用したときに、真空にしたはずのものが数時間後に空気が入ってるという失敗作になりました。
よく読むと20秒くらい間をおいて…とありますが、もう少し時間をおくと上手くいきます。使い方のコツをつかめば…と云うものですが、それでは納得しない人も多いのではないかと思います。製品的には、圧着が今一のようです。しかし、上手く使いこなしてみせようと思います。
4人が参考にしています