210万画素全天候小型暗視カメラ Eye m Fien2(アイムファインツー)

210万画素全天候小型暗視カメラ Eye m Fien2(アイムファインツー) NSK(日本セキュリティ)

広角88度で死角なく撮影できます。夜間15m先まで映像確認できます。
カメラ付属の20mケーブルを使用して専用レコーダー(別売)へ配線します。

防水保護等級IP66 材質メタル 質量(g)530 使用温度範囲(℃)-30~60 電源DC12V ケーブル長(m)(付属)20 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)82×84×209 消費電力(mA)460 レンズサイズ(mm)3.6 撮影範囲水平88° 撮像素子1/2.9CMOS、イメージセンサー 照度(Lux)(最低)0 画素数210万画素 照射距離(m)(IR)20 映像出力AHD2.0/1.0 BNC 1Vp-p(75Ω) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46523829 NS-F301C
24,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする