曜日別特売
モノタロウ

18Vバッテリー用充電器

18Vバッテリー用充電器 - モノタロウ18Vバッテリー用充電器 - モノタロウ18Vバッテリー用充電器 - モノタロウ
(73件のレビュー)

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。

充電時間(分)
60(MOKBP-2.0Li)
120(MOKBP-4.0Li)
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。質量(g)384コード長さ(m)1.8出力電圧(V)20入力電圧(V)100出力電流(A)2.3入力周波数(Hz)50~60内容量1個
取扱説明書:(11.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745957MOKBC-18.0Li
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46745957
2025-07-29
用途: バッテリーの数が増えたので増設しました

扇風機を使用するとあっという間にバッテリーが無くなるので交換用にバッテリーを購入しました。充電器も増やして入れ替えながら作業する事で熱中症対策をしています。

対象商品 : 46745957
2025-03-09
用途: バッテリーの充電
松田園芸農・林・水産業

はじめの充電器が、わずか使用しただけで充電できなくなりバッテリーとどちらがだめなのか
わからず質問して回答頂き充電器を買い直してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 46745957
2024-08-13
用途: モノタロウ インパクトドライバーの充電時
製造業

専用充電器なので問題なく使えます。電源コードを束ねるベロが付いていたら尚良し。

対象商品 : 46745957
2024-08-23
用途: 非常時のバッテリー型扇風機用の充電器2台購入
医療法人恵仁会 医療・福祉・介護関連業

室内換気の為、バッテリー型扇風機を4台使用しています。
その電源として使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 46745957
2024-06-06
用途: キャンピングカーに常備
卸売・小売業

キャンピングカーに常備した同ブランドの掃除機、作業灯、空気入れポンプ、ポリッシャー共用のバッテリーにサブバッテリーやポータブル電源から充電するため買い増ししました。

対象商品 : 46745957
2024-05-01
用途: 18Vバッテリー専用チャージャなので
アトリエ ダンその他業種

18Vバッテリーに充電器が必要なだけにこの価格は嬉しい、一つこちらにもロックがあると便利で安全だと思います。

1が参考にしています
2025-05-26
用途: 日曜大工
農・林・水産業

充電が速いと思ったが゛、他のメーカーと同等であった。

対象商品 : 46745957
2024-04-03
用途: 車のイメージチェンジ時
運輸・通信業

愛車の内装や外装用に購入しました。ほかに、バッテリーとヒートガン必要なので、随時そろえていきたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする