曜日別特売
モノタロウ

18Vバッテリーパック

18Vバッテリーパック - モノタロウ18Vバッテリーパック - モノタロウ18Vバッテリーパック - モノタロウ18Vバッテリーパック - モノタロウ18Vバッテリーパック - モノタロウ18Vバッテリーパック - モノタロウ
(103件のレビュー)

長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。

用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用内容量1個
取扱説明書:(11.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※リチウムイオン電池は、電力量が国連規定量(100Wh)を超えるため輸送貨物の分類上、危険物扱いとなります。船舶・航空にて輸送される場合は特別な梱包、申請、リチウム電池マークラベルなどが必要となりますので輸送会社の指示に基づいた手続きを行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46745966MOKBP-2.0Li182.0
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51953826MOKBP-4.0Li184.0
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51953826
2026-02-09
用途: 木工作業/クルマのメンテナンス
建設業・工事業

作業時は重たくなりますが 持ちや力強さは増しますので重宝しています。バッテリーに両側と底面に貼られている18Vバッテリーパックのシールが光沢があって安っぽく見えます。艶消しシールにした方が安っぽさは無くなると思いますが検討してみてはいかがですか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 51953826
2025-07-14
用途: 熱中症対策として扇風機に使用

学童野球での試合や練習中の熱中症対策としての扇風機に使用してます。時間が長いのでこのバッテリーだと4時間連続で使用でき替えのバッテリーが不要なのが助かりました。

2が参考にしています
2025-08-21
用途: 事務作業、現場作業

モノタロウブランドの充電工具をいくつか使っています。インパクトやブロワーなどに使うには4.0Ahのバッテリーは重いですが、コードレスの扇風機は2.0Ahだと1日中はもたないので、こちらを使用しています。今回二つ目を買ったので、使いまわしできるようになって便利です。

1が参考にしています
2025-09-22
用途: 自動車 バイク整備他
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウブランドの電動工具には必須です。またいくつかの他メーカーの電動工具とも共通で使えますので大変重宝しております。バッテリー自体も高品質のもののようで長持ちします。

対象商品 : 46745966
2025-10-13
用途: ブロワーを使って洗車後の水滴の除去作業でバッテリー一個では足りない為、予備として購入しました、他メーカーの自由出来でも使用可能なアタッチメントなど作られたら利便性が高くなると思うので、検討されてはいかがでしょうか?
卸売・小売業

充電スピードが早いので助かってますが、電気の消耗も早いですが

1が参考にしています
2025-07-19
用途: ブロアで連続してゴミ飛ばし
Lohas club農・林・水産業

すでに2個あり、交互に使っていたが買い足して3つでのローテンション出来るようになった

2025-05-26
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

ヒートガンを使用してステッカー剥がす時や、エアロパーツを貼り付け作業する時に必要になるので購入しました。長時間は使用できませんが、短時間で作業する場合は問題ないのでとても良い商品だと思います。

2025-04-26
用途: クリーナー、ブロワ用
運輸・通信業

2個で使いまわしてます。
価格が手ごろなのでもう1個買い増す予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする