曜日別特売

全自動パルス充電器

全自動パルス充電器 - Meltec(大自工業)全自動パルス充電器 - Meltec(大自工業)全自動パルス充電器 - Meltec(大自工業)
(42件のレビュー)

パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。
全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。

用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断付属品バイク用アタッチメントクリップ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×133×178定格出力DC12V/15A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、WINTERモード、バッテリー診断アズワン品番65-0502-51内容量1個
注意
※本製品をご使用前に取扱説明書をよく読み十分に理解された上で使用してください。
※取扱説明書には重要事項の説明が記載されています。記載内容に従わず使用した場合、重大な事故につながります。
※タバコなど火の気がないところ、風通しの良い所でご使用ください。火の気の近くや風通しが悪いと、バッテリーが過熱、爆発することがあります。
※バッテリーの温度が体温より温かい時は、冷ましてから充電を開始してください。本製品が過熱、発火したり、バッテリーの液もれ、過熱、爆発の原因となることがあります。
※子供、乳幼児には手をふれさせないよう注意してください。けがや感電することがあります。
※木くず、可燃性オイルなど可燃物の周辺で使用しないでください。万が一引火した場合、火災の原因となることがあります。
※バッテリー充電の接続は次の手順で極性に注意して行ってください。
充電器側+赤クリップ→バッテリー側+端子、充電器側-赤クリップ→バッテリー側-端子、確実に接続しなかったり、極性を間違えて接続した場合に本製品が過熱、発火したり、バッテリーが過熱、爆発する原因となることがあります。
※充電中にバッテリー充電クリップを取り外さないでください。車両火災、感電、爆発の原因となることがあります。
※直射日光下や発熱体の近辺など高温の場所、湿度の極端に高い場所、雨、雪等の水分のかかる場所、ほこりの多い場所や化学性ガスの被害をうけやすい場所では使用、保管はしないでください。
漏電、感電、過熱、爆発、故障の原因となることがあります。
※右記のバッテリーには充電しないでください。ニッカドバッテリー、ニッケル水素バッテリー、リチウムバッテリー、一次電池(アルカリ・ニッカド)、乾電池等
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45050453MP-220DC14.5(STANDARD)DC14.8(AGM)DC15.5(ISS)4~140MAX15MAX15電源コード…約1.7 / 充電コード…約1.72501781331.4
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メルテック PVパルス充電器
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 社用車のメンテナンス
ヨコタビニテック株式会社建設業・工事業

使用回数が少ない社用車のバッテリーメンテナンスとして購入。バッテリー上がりの多かったバッテリーも復活出来て交換頻度を減らすことが出来そうです。リフトも寒冷時に弱くなりましたがこちらも復活しました。もう一台使用する予定です。購入の元が取れました。非常に良い商品です。

4が参考にしています
対象商品 : 45050453
2025-05-10
用途: 車輌バッテリーの充電に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

あまり乗らない自家用車のバッテリー上がり防止で放ったらかし充電をしても問題無く快適に乗れています。充電設定も簡単に出来て良い製品です。ありがとうございました。

1が参考にしています
2025-02-18
用途: リフトのバッテリー利用
畑岡茂青果有限会社

バッテリー交換か充電器か迷いましたが
こちらを買って良かった バッテリーが蘇った
他の車にも使えそう

対象商品 : 45050453
2024-12-26
用途: バッテリー充電
その他業種

よかった。すぐ届きました。買ってよかった。クーポンを併用して少しお安く購入できて感謝しております。

対象商品 : 45050453
2024-03-04
用途: 時々のメンテ用

ボタン一つでできるのとお値段が釣り合っているのかな?仕事用に、自家用に。いま3年目のバッテリーが延命処置してどのくらい持つか実施中。エコな時代2年毎バッテリ交換はもったいない。なぜ2年毎や3年毎など言っているのか、仕組みがわかればこれ買って納得。

2が参考にしています
対象商品 : 45050453
2024-04-18
用途: バッテリー充電
セイコー技術株式会社サービス業

年に数回しか乗らないバイクの充電用として購入しました。比較的値段も妥当だと思い購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 45050453
2023-09-28
用途: 農業機械の充電
農・林・水産業

三種類の充電パターンが選択できて重宝しています。価格も適合して満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 45050453
2023-02-21
用途: スクーターから普通乗用車

メルテック(大自工業)は他にも安い充電器ありましたが性能と価格のバランスが良いと感じたので購入。
コンセント差せば全自動なので初心者でも使いやすいと思います。短距離しか乗らない事が多いので、こまめに使えばバッテリーも長持ちするし、持っていれば安心です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする