バッテリーチェンソー(T535iXP)

バッテリーチェンソー(T535iXP) ハスクバーナ

高性能で、軽量かつ非常に扱いやすい、プロユーザーのためのトップハンドルチェンソーです。造園業者に最適な一台です。

用途大工作業、剪定、丸太切り 乾燥質量(kg)2.4 寸法(inch)(バー)12 チェーン形式3/8(H38:90PX 45コマ) 内容量1台
注意
※バッテリーと充電器はセットされておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46570284 T535iXP
58,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46570284 T535iXP 84727310 970716412 970716412 バッテリーチェンソー(T535iXP) ハスクバーナ 84727310 バッテリーチェンソー(T535iXP) ハスクバーナ 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする