プロテクティブズボン C-Ⅱ

プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ
(1件のレビュー)

厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。
ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。
反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。
JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。

仕様プロテクション(M/S)20 材質破れにくい丈夫な生地 機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし 内容量1着
注意
※2019年8月1日より事業者へのチェンソー作業の下肢防護衣着用が義務化されます。厚生労働省ガイドラインの企画適合品です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46571334 H582335844 XS44
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571386 H595001454 L54
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571404 H595001458 XL58
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571429 H595001462 XXL62
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571343 H582335846 S46
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571359 H582335848 S48
15,450
 
 
取扱い終了

返品不可
46571368 H582335850 M50
15,450
 
 
取扱い終了

返品不可
46571377 H595001452 M52
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46571395 H595001456 L56
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571413 H595001460 XL60
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
46571438 H595001464 XXL64
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46571334 H582335844 46124376 529518944 529518944 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 46124376 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 1着 11,980 税込13,178 品番が変更になりました
46571386 H595001454 84726820 529518954 529518954 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 84726820 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571404 H595001458 84726874 529518958 529518958 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 84726874 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46571429 H595001462 84726899 529518962 529518962 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 84726899 プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ 1着 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46571359
2021-10-25
用途:
チェーンソーによる玉切作業
DNC 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

過去にクラッチの切れが悪くなったチエンソーでソーチェーンが太ももをかすった事がありました。
安全装備を着用するとやはり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする