No.8004 ヘアダイクロス エンジ

No.8004 ヘアダイクロス エンジ カトレア本舗

名入れ可ヘアダイクロスの定番

エンジ 首廻り(cm)52 混率(%)ナイロン100 長さL×幅W(cm)150×148 身丈(cm)前:98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46578124 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする