プロトリマー ER-PA10-S シルバー

プロトリマー ER-PA10-S シルバー Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

60分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ水洗いできません1.プロのパフォーマンスを実現、持ちやすい小型トリマー誕生2.細密なカットを正確にこなす低振動、従来品(ER121)比約30%削減3.8時間フル充電で約60分使用可能4.別売ラインカット刃で更に新ヘアデザインを可能に

使用電池ニッケル水素電池(Ni-MH電池) 消費電力(W)1.5 付属品充電スタンド、ブラシ、オイル、アタッチメント(3mm&6mm) 質量(g)約104 電圧(V)対応:100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)寸法:148×32×35 刈込み高さ(mm)0.4 保証期間6ヵ月 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46579375 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46579375
2023-07-02
用途:
スポーツカリ、全体をすかす。

切れ味がすこぶりいい。 握りが小さく手にフィットする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする