PCA公益法人会計DX API Edition for SQL 3CAL

PCA公益法人会計DX API Edition for SQL 3CAL ピーシーエー

平成20年施行/昭和62年施行会計基準に対応した公益法人様向け財務会計ソフト『PCA公益法人会計DX』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。別途SQL Serverが必要。3CAL。

対応OSサーバーOS:Windows Server2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1。クライアントOS:Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要 使用CPUPentium 4以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46591869 PKOUDXAPIF3C
1,100,000
799,800
879,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする