PCA会計hyper API Edition for SQL 2CAL
日常の伝票入力だけで、元帳・試算表・決算書の作成ができるだけでなく経営分析、各種管理帳票の出力も可能な財務会計ソフトです。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。PCA会計にアドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドル。別途SQL Serverが必要。2CAL。
対応OS【サーバーOS】Windows Server2016/2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
内容量1個
PCソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07