PCA給与DX API Edition

PCA給与DX API Edition ピーシーエー

月々の勤怠項目の入力により、給与明細書を作成できる給与計算ソフト『PCA給与』に、アドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドルした製品。月次の給与計算・賞与計算の他、算定基礎届や月額変更届の作成、年末調整なども行うことができ、給与計算に必要な処理を行うことが可能です。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。

対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要 使用CPUPentium4以上 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46596376 PKYUDXAPI
500,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする