ラベルマイティ17 通常版
あったらいいなを搭載したオリジナルプリント作成ソフト。今バージョンでは、お客様のニーズに応えて、印刷活用したくなる魅力的なジャンル「健康育児」「紙ジャケット」「コレクション名刺」が追加されました。また、機能面でもワンクリックで、画像を円・花火・渦巻き状にできる「サークル効果」、複数の文字や図形枠を、まとめて操作できる「枠グループ機能」など新機能を搭載し、より表現力豊かな成果物ができるようになりました。【収録内容】テンプレート:約4100点、イラスト:約2600点、フォント(和文:31書体/欧文54書体)。
対応OSWindows 10/8.1/7(Service Pack 1以上)[32bit版/64bit版]、Vista(Service Pack 2以上)[32bit版] ※64ビット版Windowsでは、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。※Windows 8.1では、デスクトップ上で動作します。※Windows 10では、下記エディションで動作します。Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education。
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク3.2GB以上
内容量1個
注意
※その他の動作環境・DVD-ROMドライブが必要です。※解像度1024x768ピクセル以上、High Color以上のディスプレイが必要です。※本製品は同一ユーザーの使用するパソコン3台までインストールできます。ただし、同時に使用できません。※お使いのOSに対応した日本語入力システムが利用できます。※「JUSTオンラインアップデート」を利用するには、インターネット常時接続環境が必要です。※対応入力機器・パソコンに接続して画像を取り込めるデジタルカメラ、スマートフォン、または TWAIN32ドライバに対応のデジタルカメラ、スキャナに対応しています。・Webカメラの機能を利用するには、WDMに準拠したUSBインターフェイスのPCカメラ、及びDirectX 9 以上のランタイムがインストールされている環境が必要です。
PCソフト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 46597794
2022-12-12
- 用途:
- 宛名シール作り等
社会福祉法人たかみ友愛会 様
(医療・福祉・介護関連業)
同じシリーズの古い物を使っていましたが、PCの入れ替えに伴い購入しました。
使い方が殆ど変わらなかったので、とても良かったです!ありがとうございました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07