ゼンリン電子地図帳Zi21 DVD全国版 アップグレード/乗り換え専用
1998年より発売されているパソコン用地図ソフトで、地図画面のスクロールや中心点移動、地図表示レベル(縮尺)の無段階変更など圧倒的な画像処理スピードが特長です。また、「NTTタウンページ」データより検索し該当する地図を表示したり、車や自転車などの交通手段別による目的地までの経路探索ができるなど、充実した各機能も搭載しています。地図表示設定の変更により白地図等にできるほか、エリアマーケティング等にも活用することができます。本製品は、『ゼンリン電子地図帳Zi DVD全国版』のアップグレード/乗り換え専用パッケージで、「ゼンリン電子地図帳Zi20」より前のバージョンか「ゼンリン電子地図帳ZiPROFESSIONAL」シリーズをお持ちの方、または他社電子地図商品の「プロアトラスシリーズ」、「MapFanシリーズ」、「Super Mapple Digitalシリーズ」、「速攻!全国ゼンリン地図帳シリーズ」、「デジタル全国地図シリーズ」のいずれかをお持ちの方が購入いただけます。パッケージ、パソコンバンドル(同梱)製品が対象で、体験版は対象外。
対応OSWindows 10 April 2018 Update/8.1 Update/7 SP1 ※64ビット版でご利用になる場合は、32ビット互換モード(WOW64)で動作します。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリーWindows 10/8.1(64ビット版)/7(64ビット版):2GB以上、8.1(32ビット版)/7(32ビット版):1GB以上
ディスク1.5GB以上 ※拡張データを含むすべてのデータをフルインストールする場合は、約14GBの容量が必要となります。
使用CPU1GHz以上
内容量1個
注意
※必要ディスク容量:拡張データをインストールする場合は、それぞれ次の空き容量が必要になります。 ・「市街地図データ」約7.9GB ・「詳細住所索引データ」約605MB以上 ・「タウンページデータ」約3GB以上 ・「経路探索データ」約750MB以上 ・「詳細標高データ」約370MB以上 ※拡張データは、「タウンページデータ」以外は、ディスクから読み出してご利用できます。 ※市街地図データは市区町村単位でインストールすることができます。 ※ディスプレイ:High Color(16 ビット)、1024×768ドット以上 ※タッチパネルでの操作は動作保証外です。 ※1280×1024ドット未満の環境ではフォントサイズ96DPI のみ。 ※グラフィックボード:VRAM32MB以上 ※ディスク装置:DVD-ROMドライブ(片面二層式対応) ※その他:本商品のすべての機能を使用するには、インターネットに接続可能なパソコンが必要です。 ※本商品を使用するには、ご利用のOSに対応する最新のMicrosoft Internet Explorerが必要です。 ※経路探索を「電車」でおこなう場合は、ジョルダン(株)の「乗換案内 Ver.5.47 以上(2018 年10月以降)」のインストールが必要です。本商品には付属していません。